Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun de aer multifuncțional SPEEDAIRE 3JT71 3/8 inch negru | AC9TBG

SPEEDAIRE 3JT71 Furtun de aer multifuncțional 3/8 inch negru

În stoc
Element: AC9TBG Model: 3JT71
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
€132.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aer multifuncțional
CuloriNegru
Materiale de cuplareAlamă
Materialul de acoperireEPDM
Dimensiune de montare1/4 "MNPT
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime50ft
Presiune maximă200 psi
În afara Dia.0.653 "
ArmareFire sintetice
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-20 până la 190 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.33
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4009320050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat/Vrac (ansamblu cuplat)

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialul de acoperireDimensiune de montareÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.Preț
Furtun de aer SPEEDAIRE 3JT63 1/4 inch ID x 1/4 Npt 25 picioare negru | AC9TAY 3JT63NegruEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "25ft200 psi0.5 "€69.20
Furtun de aer SPEEDAIRE 3JT65 1/4 inch ID x 1/4 Npt 50 picioare negru | AC9TBA 3JT65NegruEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "50ft200 psi0.5 "€102.25
Furtun de aer multifuncțional SPEEDAIRE 3JT68 3/8 inch negru | AC9TBD 3JT68NegruEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "25ft200 psi0.653 "€93.22
Furtun de aer multifuncțional SPEEDAIRE 3JT69 3/8 inch negru | AC9TBE 3JT69NegruEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "25ft200 psi0.653 "€181.26
Furtun de aer multifuncțional SPEEDAIRE 3JT72 3/8 inch negru | AC9TBH 3JT72NegruEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "50ft200 psi0.653 "€137.50
Furtun de aer multifuncțional SPEEDAIRE 3JT74 vrac 1/2 inch negru | AC9TBK 3JT74NegruEPDM-1 / 2 "250ft200 psi0.787 "€1,092.36
Furtun de aer multifuncțional SPEEDAIRE 5W732 vrac 1 inch | AE6ZCG 5W732RoșuRezistent la ulei de nitril-1"150ft250 psi1.5 "€1,111.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3JT71 Furtun de aer multifuncțional 3/8 inch negru
€132.30 /unitate