Uscător de aer frigorific SPEEDAIRE 3YA51 | AD3CTT

SPEEDAIRE 3YA51 Uscător de aer frigorific

În stoc
Element: AD3CTT Model: 3YA51

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,891.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de aer comprimat
Set suportNu
CFM25
Punct de condensare46 grade F
finalizareaPudră acoperită
Amplificatori de încărcare completă6.00
Material schimbător de căldurăCupru
Clasa ISO6
Max. Compresor de aer HP7.5
Max. Temperatura ambientală.113 grade F
Max. Temp admisie120 grade F
Presiune maximă250 psi
Adâncimea totală16 "
Inălțime totală22 "
Lățimea totală15 "
Fază1
Dimensiunea conductei3/4 "NPT
Alimentare0.41kW
refrigerentR-134A
Compresor frigorific (HP)1/4
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.6
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8418690180
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiCFMAmplificatori de încărcare completăClasa ISOMax. Temperatura ambientală.Adâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Uscătorul de aer cu frigider SPEEDAIRE 3YA49 | AD3CTQ 3YA493/8 "OD102.526110 grade F13 "15 "13 "€1,648.38
Uscătorul de aer frigorific SPEEDAIRE 3YA50 | AD3CTR 3YA503/8 "OD152.635110 grade F13 "15 "13 "€2,452.91
Uscătorul de aer cu frigider SPEEDAIRE 3YA52 | AD3CTU 3YA523/4 "NPT356.006113 grade F16 "22 "15 "€3,898.05
Uscător de aer cu frigider SPEEDAIRE 3YA53 | AD3CTV 3YA533/4 "NPT507.256113 grade F20 "22 "20 "€4,696.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3YA51 Uscător de aer frigorific
€2,891.97 /unitate