Uscător de aer cu frigider SPEEDAIRE 3YA53 | AD3CTV

SPEEDAIRE 3YA53 Uscător de aer frigorific

În stoc
Articol: AD3CTV Model: 3YA53

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,696.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de aer comprimat
Set suportNu
CFM50
Punct de condensare50 grade F
finalizareaPudră acoperită
Amplificatori de încărcare completă7.25
Material schimbător de căldurăCupru
Clasa ISO6
Max. Compresor de aer HP15
Max. Temperatura ambientală.113 grade F
Max. Temp admisie120 grade F
Presiune maximă250 psi
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală22 "
Lățimea totală20 "
Fază1
Dimensiunea conductei3/4 "NPT
Alimentare0.57 kW
refrigerentR-134A
Compresor frigorific (HP)1/3
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.45
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8418690180
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiCFMAmplificatori de încărcare completăClasa ISOMax. Temperatura ambientală.Adâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Uscătorul de aer cu frigider SPEEDAIRE 3YA49 | AD3CTQ 3YA493/8 "OD102.526110 grade F13 "15 "13 "€1,648.38
Uscătorul de aer frigorific SPEEDAIRE 3YA50 | AD3CTR 3YA503/8 "OD152.635110 grade F13 "15 "13 "€2,452.91
Uscător de aer frigorific SPEEDAIRE 3YA51 | AD3CTT 3YA513/4 "NPT256.006113 grade F16 "22 "15 "€2,891.97
Uscătorul de aer cu frigider SPEEDAIRE 3YA52 | AD3CTU 3YA523/4 "NPT356.006113 grade F16 "22 "15 "€3,898.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3YA53 Uscător de aer frigorific
€4,696.37 /unitate