Uscător de aer frigorific SPEEDAIRE 435Y09, clasa ISO 5, 500 Cfm, 460 V AC, 2 inchi Npt, 38 grade F punct de rouă | CU4DUP

SPEEDAIRE 435Y09 Uscător de aer frigorific, clasa ISO 5, 500 Cfm, 460 V AC, 2 inchi Npt, 38 grade F punct de rouă

În stoc
Articol: CU4DUP Model: 435Y09

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19,416.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de aer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 147.6
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Uscător de aer frigorific SPEEDAIRE 53RG55, clasa ISO 4, 10 Cfm, 115 V AC, 1/2 inch Npt, 40 grade F punct de rouă | CU4DUA 53RG55€4,782.11
Uscător de aer frigorific SPEEDAIRE 61HJ99, clasa ISO 4, 100 Cfm, 115 V AC, 1 1/2 inch Npt, 38 grade F punct de rouă | CU4DUB 61HJ99€10,451.85
Uscător de aer cu frigider SPEEDAIRE 61HK01, clasa ISO 4, 125 Cfm, 115 V AC, 1 1/2 inch Npt, 38 grade F punct de rouă | CU4DUC 61HK01€12,799.53
Uscător de aer frigorific SPEEDAIRE 53RG56, clasa ISO 4, 15 Cfm, 115 V AC, 1/2 inch Npt, 40 grade F punct de rouă | CU4DUD 53RG56€4,885.63
Uscător de aer frigorific SPEEDAIRE 53RG57, clasa ISO 4, 25 Cfm, 115 V AC, 1/2 inch Npt, 40 grade F punct de rouă | CU4DUE 53RG57€5,016.60
Uscător de aer frigorific SPEEDAIRE 53RG58, clasa ISO 4, 35 Cfm, 115 V AC, 3/4 inch Npt, 40 grade F punct de rouă | CU4DUF 53RG58€6,840.80
Uscător de aer frigorific SPEEDAIRE 53RG59, clasa ISO 4, 50 Cfm, 115 V AC, 3/4 inch Npt, 40 grade F punct de rouă | CU4DUG 53RG59€7,631.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 435Y09 Uscător de aer frigorific, clasa ISO 5, 500 Cfm, 460 V AC, 2 inchi Npt, 38 grade F punct de rouă
€19,416.42 /unitate