SPEEDAIRE 437J22 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 25 ft, 1/2 inch Mnpt, presiune maximă de funcționare 300 Psi | CU4BFP

SPEEDAIRE 437J22 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 25 ft, dimensiune Mnpt de 1/2 inch, presiune maximă de funcționare 300 Psi

În stoc
Articol: CU4BFP Model: 437J22

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€364.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
SPEEDAIRE 49AE03 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 25 ft, dimensiunea Mnpt de 1/4 inch, presiune operațională maximă de 300 Psi | CU4BFQ 49AE03€251.69
SPEEDAIRE 437J21 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 25 ft, 1/4 inch Mnpt, presiune maximă de funcționare 300 Psi | CU4BFR 437J21€253.63
SPEEDAIRE 45UZ40 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 25 ft, 3/4 inch Mnpt, presiune maximă de funcționare 300 Psi | CU4BFT 45UZ40€751.98
SPEEDAIRE 45UZ34 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 35 ft, 1/4 inch Mnpt, presiune maximă de funcționare 300 Psi | CU4BFU 45UZ34€247.92
SPEEDAIRE 45UZ35 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 35 ft, 3/8 inch Mnpt, presiune maximă operațională 300 Psi | CU4BFV 45UZ35€314.22
SPEEDAIRE 437J29 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 50 ft, 1/2 inch Mnpt, presiune maximă de funcționare 300 Psi | CU4BFW 437J29€386.78
SPEEDAIRE 437J20 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 50 ft, dimensiunea Mnpt de 1/4 inch, presiune operațională maximă de 300 Psi | CU4BFX 437J20€246.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 437J22 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 25 ft, dimensiune Mnpt de 1/2 inch, presiune maximă de funcționare 300 Psi
€364.94 /unitate