Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clichet SPEEDAIRE 45NW45, cuplu de fixare 40 ft-lb, viteză liberă 220 rpm, blocare cu bilă, 1/4 inch Npt | CU4BJB

SPEEDAIRE Clichet 45NW45, cuplu de fixare 40 ft-lb, viteză liberă 220 rpm, blocare cu bilă, 1/4 inch Npt

În stoc
Articol: CU4BJB Model: 45NW45

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€363.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Clichet SPEEDAIRE 402M51, cuplu de fixare 100 ft-lb, viteză liberă de 600 rpm, blocare cu bilă, 1/4 inch Npt | CU4BHY 402M51€504.84
Clichet SPEEDAIRE 402M52, cuplu de fixare 100 ft-lb, viteză liberă 600 rpm, blocare cu bilă, 1/4 inch Npt, spate | CU4BHZ 402M52€512.91
Clichet SPEEDAIRE 45NW47, cuplu de fixare 110 ft-lb, viteză liberă 180 rpm, blocare cu bilă, 1/4 inch Npt | CU4BJA 45NW47€361.63
Clichet SPEEDAIRE 48LZ90, cuplu de fixare 50 ft-lb, viteză liberă 150 rpm, blocare cu bilă, 1/4 inch Npt | CU4BJC 48LZ90€87.27
Clichet SPEEDAIRE 402M49, cuplu de fixare de 50 ft-lb, viteză liberă de 700 rpm, blocare cu bilă | CU4BJD 402M49€366.35
Clichet SPEEDAIRE 402M50, cuplu de fixare 50 ft-lb, viteză liberă de 700 rpm, blocare cu bilă | CU4BJE 402M50€372.78
Clichet SPEEDAIRE 45YY12, cuplu de fixare 70 ft-lb, viteză liberă de 200 rpm, blocare cu bilă, 1/4 inch Npt | CU4BJF 45YY12€381.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Clichet 45NW45, cuplu de fixare 40 ft-lb, viteză liberă 220 rpm, blocare cu bilă, 1/4 inch Npt
€363.81 /unitate