Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 4ZK75 Filtru/regulator 6.44 inchi H 1.63 inci latime | AE2UDP

SPEEDAIRE 4ZK75 Filtru/regulator 6.44 inchi H 1.63 inci latime

În stoc
Element: AE2UDP Model: 4ZK75
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
€60.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator
Buton de reglarenon Rising
Gama de reglare5 la 125 psi
Material bolPolicarbonat
Dimensiunea bolului1.0 uncie
Evaluare filtru5 microni
Port de gabarit1/8 "PTF
Max. curgereCfm 14
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.125 grade F
Inălțime totală6.44 "
Lățimea totală1.63 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
MărimeaMiniatură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8481100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de reglareMaterial bolLățimea totalăDimensiunea conducteiMărimeaDimensiunea boluluiEvaluare filtruPreț
SPEEDAIRE 4ZK74 Filtru/regulator 6.44 inchi H 1.63 inci latime | AE2UDN 4ZK746.44 "5 la 125 psiPolicarbonat1.63 "1/8 "NPTMiniatură1.0 uncie5 microni€42.28
SPEEDAIRE 4ZK76 Filtru/regulator 6.44 inch H 1.63 inch latime | AE2UDQ 4ZK766.44 "5 la 125 psiPolicarbonat1.63 "1/4 "NPTMiniatură1.0 uncie5 microni€60.83
SPEEDAIRE 4ZK77 Filtru/regulator 6.44 inchi H 1.63 inci latime | AE2UDR 4ZK776.44 "5 la 125 psiPolicarbonat1.63 "1/4 "NPTMiniatură1.0 uncie5 microni€87.73
SPEEDAIRE 4ZK78 Filtru/regulator 12.90 inch H 7.48 inch latime | AE2UDT 4ZK7812.9 "5 la 125 psiMetal cu Sight Gauge7.48 "3/4 "NPT-32.0 uncie5 microni€399.97
SPEEDAIRE 4ZK79 Filtru/regulator 12.90 inch H 7.48 inch latime | AE2UDU 4ZK7912.9 "5 la 125 psiMetal cu Sight Gauge7.48 "1 "NPT-32.0 uncie40 microni€481.86
SPEEDAIRE 4ZK80 Filtru/regulator 6.44 inch H 1.63 inch latime | AE2UDV 4ZK806.44 "5 la 100 psiPolicarbonat1.63 "1/8 "NPT-1.0 uncie0.01 microni€108.20
SPEEDAIRE 4ZK81 Filtru/regulator 6.44 inchi H 1.63 inci latime | AE2UDW 4ZK816.44 "5 la 100 psiPolicarbonat1.63 "1/4 "NPT-1.0 uncie0.01 microni€235.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZK75 Filtru/regulator 6.44 inchi H 1.63 inci latime
€60.10 /unitate