Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 4ZL03 Blocare supape | AE2UMW

SPEEDAIRE 4ZL03 Blocare supape

În stoc
Articol: AE2UMW Model: 4ZL03
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
€369.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de blocare
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.175 F
NPT3 / 8 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8481803055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNPTPreț
SPEEDAIRE 4ZL04 Blocare supape | AE2UMX 4ZL041 / 2 "€396.19
SPEEDAIRE 4ZL05 Blocare supape | AE2UMY 4ZL053 / 4 "€375.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL03 Blocare supape
€369.86 /unitate