Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 4ZL05 Blocare supape | AE2UMY

SPEEDAIRE 4ZL05 Blocare supape

În stoc
Element: AE2UMY Model: 4ZL05
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
€377.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de blocare
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.175 F
NPT3 / 4 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481803055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNPTPreț
SPEEDAIRE 4ZL03 Blocare supape | AE2UMW 4ZL033 / 8 "€371.35
SPEEDAIRE 4ZL04 Blocare supape | AE2UMX 4ZL041 / 2 "€396.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL05 Blocare supape
€377.69 /unitate