Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ungetor SPEEDAIRE 4ZL57 1/4 in | AE2UQE

SPEEDAIRE 4ZL57 Lubrificator 1/4 in

În stoc
Articol: AE2UQE Model: 4ZL57
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
€103.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant de linie de aer modular
Tipul de ajustareŞurubelniţă
Material corpzinc
Material bolPolicarbonat
Dimensiunea bolului1 uncie
Fă-miRed 360 Sight / feed, unde sunt livrate 10-15% din picăturile de ulei vizibile
Înălţime5.12 "
Max. curgereCfm 14
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.125 F
NPT1 / 4 "
Inălțime totală5.12 "
Lungime totală1.45 "
Lățimea totală1.63 "
Curse de țeavă (ft.)50
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
Lăţime1.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8479899899
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNPTMaterial corpMaterial bolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiLăţimePreț
Lubrifiator SPEEDAIRE 4ZL56 1/8 in | AE2UQD 4ZL561 / 8 "zincPolicarbonat5.12 "1.45 "1.63 "1/8 "NPT1.63 "€60.83
SPEEDAIRE 4ZL64 Ceață de lubrifiere 1/4 in | AE2UQM 4ZL641 / 4 "zincMetal cu sticlă7.46 "1.91 "1.98 "1/4 "NPT1.98 "€77.50
SPEEDAIRE 4ZL65 Ceață de lubrifiere 1/4 in | AE2UQN 4ZL651 / 4 "zincPolicarbonat cu protecție7.46 "1.91 "1.98 "1/4 "NPT1.98 "€67.13
SPEEDAIRE 4ZL66 Ceață de lubrifiere 3/8 in | AE2UQP 4ZL663 / 8 "zincMetal cu sticlă7.46 "1.91 "1.98 "3/8 "NPT1.98 "€72.08
SPEEDAIRE 4ZL67 Ceață de lubrifiere 3/8 in | AE2UQQ 4ZL673 / 8 "zincPolicarbonat cu protecție7.46 "1.91 "1.98 "3/8 "NPT1.98 "€70.52
Ungetor SPEEDAIRE 4ZL68 1/4 in | AE2UQR 4ZL681 / 4 "zincMetal cu sticlă7.46 "1.91 "1.98 "1/4 "NPT1.98 "€71.62
Lubrifiator SPEEDAIRE 4ZL69 1/4 in | AE2UQT 4ZL691 / 4 "zincPolicarbonat cu protecție7.46 "1.91 "1.98 "1/4 "NPT1.98 "€68.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL57 Lubrificator 1/4 in
€103.55 /unitate