Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 4ZM03 Filtru/regulator/ungere 5 până la 150 Psi | AE2VAD

SPEEDAIRE 4ZM03 Filtru/regulator/ungere 5 până la 150 Psi

În stoc
Articol: AE2VAD Model: 4ZM03
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
€820.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator / Lubrifiant
Gama de reglare5 la 150 psi
Material bolMetal cu sticlă
Dimensiunea bolului32.0 uncie
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru5 microni
Port de gabarit1/4 "NPT
Max. curgereCfm 275
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 grade F
Număr de bucați3
Inălțime totală12.45 "
Lățimea totală14.75 "
Dimensiunea conductei1 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)41.15
Codul HS8481100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPreț
SPEEDAIRE 4ZM01 Filtru/regulator/ungere 5 până la 150 Psi | AE2VAB 4ZM01€672.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZM03 Filtru/regulator/ungere 5 până la 150 Psi
€820.63 /unitate