Uscător cu aer comprimat SPEEDAIRE 55EY11, 50 CFM max. Debit de aer, 830 W, 115 VAC, 8.59 A, R-407C | CH3PVR 55EY11

SPEEDAIRE 55EY11 Uscător cu aer comprimat, 50 CFM max. Debit de aer, 830 W, 115 VAC, 8.59 A, R-407C

În stoc
Articol: CH3PVR Model: 55EY11Crucea Ref: 55EY11

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,390.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de aer comprimat
CuloriVerde
Dimensiunea conexiunii1 "NPT
Punct de condensare50 de grade F
FiltruSeparator
finalizareaPudră acoperită
Amplificatori de încărcare completă8.59A
Material schimbător de căldurăOţel inoxidabil
Tensiune de intrare115 VAC
Max. Compresor de aer HP15 HP
Max. Temperatura ambientală.113 de grade F
Adâncimea totală17 "
Inălțime totală41 "
Lățimea totală18 "
Alimentare830W
refrigerentR-407C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 64.8

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiAmplificatori de încărcare completăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Uscător cu aer comprimat SPEEDAIRE 55EY08, 20 CFM max. Debit de aer, 670 W, 115 VAC, 6.91 A, R-134A | CH3PVP 55EY08 55EY083/4 "NPT6.91A29 "14 "€3,924.62
Uscător cu aer comprimat SPEEDAIRE 55EY10, 35 CFM max. Debit de aer, 990 W, 115 VAC, 8.24 A, R-407C | CH3PVQ 55EY10 55EY103/4 "NPT8.24A29 "14 "€4,864.33
Uscător cu aer comprimat SPEEDAIRE 55EY12, 75 CFM max. Debit de aer, 1130 W, 115 VAC, 10.63 A, R-407C | CH3PVT 55EY12 55EY121 "NPT10.63A41 "18 "€7,115.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 55EY11 Uscător cu aer comprimat, 50 CFM max. Debit de aer, 830 W, 115 VAC, 8.59 A, R-407C
€6,390.06 /unitate