Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5MMG3 Cilindru de aer 1 inch cursa 4.47 inch lungime | AE4RMR

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5MMG3, cursă de 1 inchi, lungime de 4.47 inci

În stoc
Element: AE4RMR Model: 5MMG3
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
€41.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.3 / 4 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNas
Fir de montare pe nas5/8 "-18
Lungime totală4.47 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei1/4 "-28 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă1"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5MMG4 Cilindru de aer 2 inch cursa 5.47 inch lungime | AE4RMT 5MMG45.470 "2"€53.11
SPEEDAIRE 5MMG5 Cilindru de aer 3 inch cursa 6.47 inch lungime | AE4RMU 5MMG56.47 "3"€57.83
SPEEDAIRE 5MMG6 Cilindru de aer 4 inch cursa 7.47 inch lungime | AE4RMV 5MMG67.47 "4"€61.12
SPEEDAIRE 5MMG7 Cilindru de aer 5 inch cursa 8.47 inch lungime | AE4RMW 5MMG78.47 "5"€65.32
SPEEDAIRE 5MMG8 Cilindru de aer 9.47 inci lungime din oțel inoxidabil | AE4RMX 0.75DSRD06.00 / 5TRC0 5MMG89.47 "6"€70.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5MMG3, cursă de 1 inchi, lungime de 4.47 inci
€41.37 /unitate