SPEEDAIRE 5PER5 Cilindru de aer 29.031 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6AYY

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5PER5 29.031 inch lungime din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE6AYY Model: 5PER5

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,116.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.2.5 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel inoxidabil
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină1,227 lb.
Presiune maximă250 psi
MountFlanșă frontală
Lungime totală29.031 "
Materialul pistonuluiAliaj de aluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului3/8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă23 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.84
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5PEK3 Cilindru de aer 8.0309 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6AYV 5PEK38.03 "2"€1,541.03
SPEEDAIRE 5PEK8 Cilindru de aer 10.5309 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6AYW 5PEK810.53 "4.5 "€1,541.03
SPEEDAIRE 5PEL0 Cilindru de aer 11.5309 inch lungime oțel inoxidabil | AE6AYX 5PEL011.53 "5.5 "€1,667.60
SPEEDAIRE 5PER6 Cilindru de aer 29.531 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6AYZ 5PER629.531 "23.5 "€2,116.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5PER5 29.031 inch lungime din oțel inoxidabil
€2,116.82 /unitate