Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 53320X01 Spring Plunger Without Locking 1/4-20 1 Pk5 | AB6GXE 21R217

TE-CO 53320X01 Piston cu arc fără blocare 1/4-20 1 buc.5

În stoc
Articol: AB6GXE Model: 53320X01Crucea Ref: 21R217

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€69.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiston de primăvară
Lungimea corpului1"
MaterialOţel inoxidabil
PistonNailon
Dimensiune de filet# 8-36
TipFără element de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0158
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea corpuluifinalizareaMaterialDimensiune de filetPkg. Cant.Preț
TE-CO 52101X01 Piston cu arc fără blocare 8-32 5/8 Pk5 | AB6GVB 21R167 52101X015 / 8 "Oxid negruOţel# 8-325€58.36
TE-CO 52102X01 Piston cu arc fără blocare 10-32 3/4 Pk5 | AB6GVC 21R168 52102X013 / 4 "Oxid negruOţel# 10-325€55.08
TE-CO 52103X01 Piston cu arc fără blocare 1/4-20 1 Pk5 | AB6GVD 21R169 52103X011"Oxid negruOţel1 / 4-205€55.08
TE-CO 52104X01 Piston cu arc fără blocare 5/16-18 1 Pk5 | AB6GVE 21R170 52104X011"Oxid negruOţel5 / 16-185€56.77
TE-CO 52105X01 Piston cu arc fără blocare 3/8-16 Pk5 | AB6GVF 21R171 52105X011.125 "Oxid negruOţel3 / 8-165€56.77
TE-CO 52106X01 Piston cu arc fără blocare 1/2-13 Pk5 | AB6GVG 21R172 52106X011.25 "Oxid negruOţel1 / 2-135€56.80
TE-CO 52108X01 Piston cu arc fără blocare 1/4-28 1 Pk5 | AB6GVH 21R173 52108X011"Oxid negruOţel1 / 4-285€54.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 53320X01 Piston cu arc fără blocare 1/4-20 1 buc.5
€69.76 /ambalaj