SPEEDAIRE 5TEW5 Cilindru de aer 30.875 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KCR

SPEEDAIRE 5TEW5 Cilindru de aer 30.875 inch lungime din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE6KCR Model: 5TEW5

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,591.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.3.25 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel inoxidabil
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină2,073 lb.
Presiune maximă250 psi
MountFlanșă frontală
Lungime totală30.875 "
Materialul pistonuluiAliaj de aluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/2 "NPT
Rod Dia.1"
Lungimea firului tijei1.125 "
Dimensiunea firului tijei3/4 "-16
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă23.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.63
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5TER4 Cilindru de aer 10.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KCM 5TER410.375 "3"€2,030.27
SPEEDAIRE 5TET6 Cilindru de aer 16.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KCN 5TET616.375 "9"€2,203.10
SPEEDAIRE 5TEU7 Cilindru de aer 21.875 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KCP 5TEU721.875 "14.5 "€2,328.87
SPEEDAIRE 5TEV7 Cilindru de aer 26.875 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KCQ 5TEV726.875 "19.5 "€2,461.85
SPEEDAIRE 5TEW6 Cilindru de aer 31.375 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6KCT 5TEW631.375 "24 "€2,591.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5TEW5 Cilindru de aer 30.875 inch lungime din oțel inoxidabil
€2,591.23 /unitate