Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5VED3 Cilindru cu aer dublu efect 16.50 inci lungime | AE6VJG

SPEEDAIRE 5VED3 Cilindru de aer cu dublă acțiune, lungime de 16.50 inci

În stoc
Articol: AE6VJG Model: 5VED3
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
€856.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.2"
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaArgint și negru
Piston magneticNu
Max. Sarcină785 lb.
Presiune maximă250 psi
MountAtingeți partea de jos
Lungime totală16.5 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă11 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.86
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VEC9 Cilindru cu aer dublu efect 12.50 inch lungime | AE6VJC 5VEC912.5 "7"€816.93
SPEEDAIRE 5VED0 Cilindru cu aer dublu efect 13.50 inch lungime | AE6VJD 5VED013.5 "8"€818.87
SPEEDAIRE 5VED1 Cilindru cu aer dublu efect 14.50 inch lungime | AE6VJE 5VED114.5 "9"€818.87
SPEEDAIRE 5VED2 Cilindru cu aer dublu efect 15.50 inch lungime | AE6VJF 5VED215.5 "10 "€818.87
SPEEDAIRE 5VED4 Cilindru cu aer dublu efect 17.50 inch lungime | AE6VJH 5VED417.5 "12 "€856.03
SPEEDAIRE 5VED5 Cilindru cu aer dublu efect 18.50 inci lungime | AE6VJJ 5VED518.5 "13 "€856.03
SPEEDAIRE 5YCA9 Cilindru de aer cu dublă acțiune 8.50 inci lungime | AE7GDZ 5YCA98.5 "3"€868.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VED3 Cilindru de aer cu dublă acțiune, lungime de 16.50 inci
€856.03 /unitate