Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5VNK1 Cilindru de aer 2 inch Alezajul 10 inch cursa | AE6WRQ

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5VNK1, alezaj de 2 inchi, cursă de 10 inchi

În stoc
Articol: AE6WRQ Model: 5VNK1
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
€623.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpdin aluminiu anodizat
Bore Dia.2"
Tip pernăCap și Cap
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă150 psi
Mountpachet de bază
Fir de montare pe nas1-14
Lungime totală17.187 "
Materialul pistonuluidin aluminiu anodizat
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Diametru orificiu pivot.0.312 "
Dimensiunea portului1 / 4 "
Rod Dia.0.625 "
Lungimea firului tijei1.25 "
Dimensiunea firului tijei5/8 "-11
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă10 "
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluidin aluminiu anodizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VMP9 Cilindru de aer cu dublă acțiune 8.1875 inci lungime | AE6WJF 5VMP98.187 "1"€468.27
SPEEDAIRE 5VMR0 Cilindru de aer cu dublă acțiune 8.6875 inci lungime | AE6WJG 5VMR08.687 "1.5 "€468.27
SPEEDAIRE 5VMR1 Cilindru de aer 2 inch cursa 9.1875 inch lungime | AE6WJH 5VMR19.187 "2"€468.27
SPEEDAIRE 5VMR2 Cilindru de aer 3 inch cursa 9.6875 inch lungime | AE6WJJ 5VMR29.687 "2.5 "€468.27
SPEEDAIRE 5VMR3 Cilindru de aer cu dublă acțiune 10.1875 inci lungime | AE6WJK 5VMR310.187 "3"€468.27
SPEEDAIRE 5VMR4 Cilindru de aer cu dublă acțiune 10.6875 inch Lungime | AE6WJL 5VMR410.687 "3.5 "€468.27
SPEEDAIRE 5VMR5 Cilindru de aer cu dublă acțiune 11.1875 inci lungime | AE6WJM 5VMR511.187 "4"€468.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5VNK1, alezaj de 2 inchi, cursă de 10 inchi
€623.04 /unitate