Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5XNV9 Cilindru de aer 2 inch alezaj 8 inch cursa | AE7FET

SPEEDAIRE 5XNV9 Cilindru de aer 2 inch alezajul 8 inch cursa

În stoc
Articol: AE7FET Model: 5XNV9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,626.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.2"
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel inoxidabil
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină785 lb.
Presiune maximă250 psi
Mountclevis
Lungime totală14.625 "
Materialul pistonuluiAliaj de aluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.1 / 2 "
Dimensiunea portului3/8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă8"
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.54
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5PEK1 Cilindru de aer 32.625 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6AYU 5PEK132.625 "26 "€2,094.89
SPEEDAIRE 5XNU7 Cilindru de aer 2 inch cursă șurub fix | AE7FEP 5XNU78.625 "2"€1,537.50
SPEEDAIRE 5XNU8 Cilindru de aer 2 inch Alezajul 2-1/2 inch cursa | AE7FEQ 5XNU89.125 "2.5 "€1,537.50
SPEEDAIRE 5XNV5 Cilindru de aer 6 inch cursă șurub fix | AE7FER 5XNV512.625 "6"€1,626.05
SPEEDAIRE 5XNW3 Cilindru de aer 2 inch Alezajul 10 inch cursa | AE7FEU 5XNW316.625 "10 "€1,757.44
SPEEDAIRE 5XNX1 Cilindru de aer 20.625 inch lungime din oțel inoxidabil | AE7FEV 5XNX120.625 "14 "€1,835.06
SPEEDAIRE 5XNX5 Cilindru de aer 22.625 inch lungime din oțel inoxidabil | AE7FEW 5XNX522.625 "16 "€1,835.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5XNV9 Cilindru de aer 2 inch alezajul 8 inch cursa
€1,626.05 /unitate