SPEEDAIRE 5XNY2 Cilindru de aer 26.125 inch lungime din oțel inoxidabil | AE7FEZ

SPEEDAIRE 5XNY2 Cilindru de aer 26.125 inch lungime din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE7FEZ Model: 5XNY2

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,916.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.2"
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătOţel inoxidabil
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină785 lb.
Presiune maximă250 psi
Mountclevis
Lungime totală26.125 "
Materialul pistonuluiAliaj de aluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.1 / 2 "
Dimensiunea portului3/8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă19.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.58
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5PEK1 Cilindru de aer 32.625 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6AYU 5PEK132.625 "26 "€2,094.89
SPEEDAIRE 5XNU7 Cilindru de aer 2 inch cursă șurub fix | AE7FEP 5XNU78.625 "2"€1,537.50
SPEEDAIRE 5XNU8 Cilindru de aer 2 inch Alezajul 2-1/2 inch cursa | AE7FEQ 5XNU89.125 "2.5 "€1,537.50
SPEEDAIRE 5XNV5 Cilindru de aer 6 inch cursă șurub fix | AE7FER 5XNV512.625 "6"€1,626.05
SPEEDAIRE 5XNV9 Cilindru de aer 2 inch alezaj 8 inch cursa | AE7FET 5XNV914.625 "8"€1,626.05
SPEEDAIRE 5XNW3 Cilindru de aer 2 inch Alezajul 10 inch cursa | AE7FEU 5XNW316.625 "10 "€1,757.44
SPEEDAIRE 5XNX1 Cilindru de aer 20.625 inch lungime din oțel inoxidabil | AE7FEV 5XNX120.625 "14 "€1,835.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5XNY2 Cilindru de aer 26.125 inch lungime din oțel inoxidabil
€1,916.23 /unitate