SPEEDAIRE 5YCF7 Cilindru cu aer dublu efect 15.625 inch Lungime | AE7GEQ

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5YCF7 cu dublă acțiune, lungime de 15.625 inci

În stoc
Articol: AE7GEQ Model: 5YCF7

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,813.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.3.25 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaArgint și negru
Piston magneticNu
Max. Sarcină2,073 lb.
Presiune maximă250 psi
MountAtingeți partea de jos
Lungime totală15.625 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Dimensiunea portului3/8 "NPT
Rod Dia.1"
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă9"
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.57
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VEF2 Cilindru de aer cu dublă acțiune 8.625 inci lungime | AE6VJP 5VEF28.625 "2"€1,663.99
SPEEDAIRE 5VEF6 Cilindru cu aer dublu efect 12.625 inch Lungime | AE6VJQ 5VEF612.625 "6"€1,768.22
SPEEDAIRE 5VEF7 Cilindru cu aer dublu efect 13.625 inch Lungime | AE6VJR 5VEF713.625 "7"€1,768.22
SPEEDAIRE 5VEF8 Cilindru cu aer dublu efect 14.625 inch Lungime | AE6VJT 5VEF814.625 "8"€1,768.22
SPEEDAIRE 5VEG5 Cilindru cu aer dublu efect 21.625 inch lungime | AE6VJU 5VEG521.625 "15 "€1,922.76
SPEEDAIRE 5VEG7 Cilindru cu aer dublu efect 23.625 inch Lungime | AE6VJV 5VEG723.625 "17 "€2,062.93
SPEEDAIRE 5VEH2 Cilindru cu aer dublu efect 28.625 inch Lungime | AE6VJW 5VEH228.625 "22 "€2,188.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5YCF7 cu dublă acțiune, lungime de 15.625 inci
€1,813.21 /unitate