Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5YCJ9 Cilindru de aer 2.685 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GFC

SPEEDAIRE 5YCJ9 Cilindru de aer 2.685 inch lungime din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE7GFC Model: 5YCJ9
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
€89.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.3 / 4 "
Tip cilindruCompact
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină88 lb.
Presiune maximă200 psi
Mountpachet de bază
Lungime totală2.685 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului# 10-32 UNF
Rod Dia.5 / 16 "
Lungimea firului tijei0.46 "
Dimensiunea firului tijei# 10-32 Feminin
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă2"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRod Dia.CursăPreț
SPEEDAIRE 5YCK0 Cilindru de aer 3.685 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GFD 5YCK03.685 "5 / 16 "3"€94.36
SPEEDAIRE 5YCK1 Cilindru de aer 4.685 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GFE 5YCK14.685 "5 / 16 "4"€93.96
SPEEDAIRE 5YCR3 Cilindru de aer 1.815 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GGB 5YCR31.815 "5 / 16 "1 / 4 "€87.14
SPEEDAIRE 5YCR4 Cilindru de aer 2.065 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GGC 5YCR42.065 "5 / 16 "1 / 2 "€87.14
SPEEDAIRE 5YCR5 Cilindru de aer 2.315 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GGD 5YCR52.315 "5 / 16 "3 / 4 "€87.14
SPEEDAIRE 5YCR6 Cilindru de aer 2.565 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GGE 5YCR62.565 "5 / 16 "1"€87.14
SPEEDAIRE 5YCR7 Cilindru de aer 3.565 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GGF 5YCR73.565 "5 / 16 "2"€96.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5YCJ9 Cilindru de aer 2.685 inch lungime din oțel inoxidabil
€89.18 /unitate