Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5YCL3 Cilindru de aer 3 inch lungime din oțel inoxidabil | AE7GFM

SPEEDAIRE 5YCL3 Cilindru de aer cu lungimea de 3 inchi din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE7GFM Model: 5YCL3
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
€132.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1.5 "
Tip cilindruCompact
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină353 lb.
Presiune maximă200 psi
Mountpachet de bază
Lungime totală3"
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei0.7 "
Dimensiunea firului tijei3/8 "-24 Feminin
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă2"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRod Dia.CursăPreț
SPEEDAIRE 5YCL0 Cilindru de aer 1.50 inch lungime din oțel inoxidabil | AE7GFK 5YCL01.5 "5 / 8 "1 / 2 "€120.61
SPEEDAIRE 5YCL1 Cilindru de aer 1.75 inch lungime din oțel inoxidabil | AE7GFL 5YCL11.75 "5 / 8 "3 / 4 "€120.61
SPEEDAIRE 5YCL4 Cilindru de aer 4 inch lungime din oțel inoxidabil | AE7GFN 5YCL44"5 / 8 "3"€140.21
SPEEDAIRE 5YCL5 Cilindru de aer 5 inch lungime din oțel inoxidabil | AE7GFP 5YCL55"5 / 8 "4"€148.00
SPEEDAIRE 5YCT7 Cilindru de aer 2.13 inci lungime din oțel inoxidabil | AE7GGR 5YCT72.13 "5 / 8 "1 / 4 "€129.99
SPEEDAIRE 5YCT8 Cilindru de aer 2.38 inci lungime din oțel inoxidabil | AE7GGT 5YCT82.380 "5 / 8 "1 / 2 "€131.89
SPEEDAIRE 5YCT9 Cilindru de aer 2.63 inci lungime din oțel inoxidabil | AE7GGU 5YCT92.63 "5 / 8 "3 / 4 "€133.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5YCL3 Cilindru de aer cu lungimea de 3 inchi din oțel inoxidabil
€132.42 /unitate