Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5YDA0 Cilindru de aer 2.58 inci lungime din oțel inoxidabil | AE7GJZ

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5YDA0 cu lungimea de 2.58 inchi din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE7GJZ Model: 5YDA0
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
€224.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.2"
Tip cilindruCompact
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină628 lb.
Presiune maximă200 psi
Mountpachet de bază
Lungime totală2.58 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.1 / 2 "
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă1 / 2 "
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.76
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRod Dia.CursăPreț
SPEEDAIRE 5YCL6 Cilindru de aer 1.325 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GFQ 5YCL61.325 "3 / 4 "1 / 4 "€140.74
SPEEDAIRE 5YCL8 Cilindru de aer 1.825 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GFR 5YCL81.825 "3 / 4 "3 / 4 "€140.74
SPEEDAIRE 5YCN1 Cilindru de aer 4.075 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GFT 5YCN14.075 "3 / 4 "3"€164.29
SPEEDAIRE 5YCN2 Cilindru de aer 5.075 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GFU 5YCN25.075 "3 / 4 "4"€164.29
SPEEDAIRE 5YCU4 Cilindru de aer 2.205 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GGZ 5YCU42.205 "3 / 4 "1 / 4 "€165.82
SPEEDAIRE 5YCU5 Cilindru de aer 2.455 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GHA 5YCU52.455 "3 / 4 "1 / 2 "€165.82
SPEEDAIRE 5YCU6 Cilindru de aer 2.705 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GHB 5YCU62.705 "3 / 4 "3 / 4 "€165.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5YDA0 cu lungimea de 2.58 inchi din oțel inoxidabil
€224.83 /unitate