Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5ZEF9 Cilindru de aer 5 inch cursa 10-1/2 inch lungime | AE7MAE

SPEEDAIRE 5ZEF9 Cilindru de aer 5 inch cursa 10-1/2 inch lungime

În stoc
Articol: AE7MAE Model: 5ZEF9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€128.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1.5 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountPivot
Fir de montare pe nas3/4 "-16
Lungime totală10.5 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.376 "
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei7/16 "-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă5"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5ZEF5 Cilindru de aer 1 inch cursa 6-1/2 inch lungime | AE7MAB 5ZEF56.5 "1"€102.69
SPEEDAIRE 5ZEF8 Cilindru de aer 4 inch cursa 9-1/2 inch lungime | AE7MAD 5ZEF89.5 "4"€121.97
SPEEDAIRE 5ZEG0 Cilindru de aer 11.50 inch lungime din oțel inoxidabil | AE7MAF 5ZEG011.5 "6"€134.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEF9 Cilindru de aer 5 inch cursa 10-1/2 inch lungime
€128.42 /unitate