Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5ZEH4 Cilindru de aer 7/16 inch Alezajul 5 inch cursa | AE7MAT

SPEEDAIRE 5ZEH4 Cilindru de aer 7/16 inch Alezajul 5 inch cursa

În stoc
Element: AE7MAT Model: 5ZEH4
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
€59.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.7 / 16 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNas
Fir de montare pe nas7/16 "-20
Lungime totală6.81 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei# 10-32 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de retragere a primăverii1 lb.
Cursă5"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5ZEG7 Cilindru de aer 1/2 inch cursa 2.31 inch lungime | AE7MAL 5ZEG72.31 "1 / 2 "€31.98
SPEEDAIRE 5ZEG9 Cilindru de aer 7/16 inch Alezajul 1 inch cursa | AE7MAM 5ZEG92.81 "1"€34.15
SPEEDAIRE 5ZEH0 Cilindru de aer 1-1/2 inch cursa 3.31 inch lungime | AE7MAN 5ZEH03.31 "1.5 "€37.00
SPEEDAIRE 5ZEH1 Cilindru de aer 7/16 inch Alezajul 2 inch cursa | AE7MAP 5ZEH13.81 "2"€40.44
SPEEDAIRE 5ZEH5 Cilindru de aer 7.81 inch lungime din oțel inoxidabil | AE7MAU 5ZEH57.81 "6"€65.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEH4 Cilindru de aer 7/16 inch Alezajul 5 inch cursa
€59.21 /unitate