Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5ZEK4 Cilindru de aer 3 inch cursa 6.19 inch lungime | AE7MBP

SPEEDAIRE 5ZEK4 Cilindru de aer 3 inch cursa 6.19 inch lungime

În stoc
Articol: AE7MBP Model: 5ZEK4
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
€113.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1.5 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNas
Fir de montare pe nas3/4 "-16
Lungime totală6.19 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Lungimea firului tijei3 / 4 "
Dimensiunea firului tijei7/16 "-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de retragere a primăverii6 lb.
Cursă3"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)3.96
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)3.96
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5ZEK2 Cilindru de aer 1 inch cursa 4.19 inch lungime | AE7MBM 5ZEK24.19 "1"€89.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEK4 Cilindru de aer 3 inch cursa 6.19 inch lungime
€113.85 /unitate