Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 6CPV5 Cilindru de aer cu dublă acțiune 5/16 inch alezaj | AE8EEN

SPEEDAIRE 6CPV5 Cilindru de aer cu dublă acțiune 5/16 inch alezaj

În stoc
Articol: AE8EEN Model: 6CPV5
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
€49.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.5 / 16 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNas
Fir de montare pe nas3/8 "-24
Lungime totală5.02 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului# 10-32 UNF
Rod Dia.1 / 8 "
Lungimea firului tijei0.38 "
Dimensiunea firului tijei5 "-40 UNC
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă3"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 6CPV5 Cilindru de aer cu dublă acțiune 5/16 inch alezaj
€49.34 /unitate