Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 6CPW8 Cilindru de aer 1-3/4 inch Alezajul 5 inch cursa | AE8EFC

SPEEDAIRE 6CPW8 Cilindru de aer 1-3/4 inch Alezajul 5 inch cursă

În stoc
Articol: AE8EFC Model: 6CPW8
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
€154.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1.75 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNas
Fir de montare pe nas1 "-14
Lungime totală10.57 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/4 "NPTF
Rod Dia.7 / 16 "
Lungimea firului tijei0.88 "
Dimensiunea firului tijei7/16 "-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă5"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.828
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFir de montare pe nasLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 1.75DSR2.000 Cilindru de aer 1-3/4 inch Alezajul 2 inch cursa | AE8EEZ 6CPW5 1.75DSR2.0001-14 "7.57 "2"€136.26
SPEEDAIRE 6CPW9 Cilindru de aer 1-3/4 inch Alezajul 6 inch cursa | AE8EFD 6CPW91-14 "11.57 "6"€161.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 6CPW8 Cilindru de aer 1-3/4 inch Alezajul 5 inch cursă
€154.84 /unitate