Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 6CRA0 Cilindru pneumatic cu acțiune simplă, alezaj de 5/16 inch | AE8EJR

SPEEDAIRE 6CRA0 Cilindru de aer cu acțiune simplă, alezaj de 5/16 inch

În stoc
Articol: AE8EJR Model: 6CRA0
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
€45.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.5 / 16 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountPivot
Fir de montare pe nas3/8 "-24
Lungime totală5.06 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.125 "
Dimensiunea portului# 10-32 UNF
Rod Dia.1 / 8 "
Lungimea firului tijei0.38 "
Dimensiunea firului tijei5 "-40 UNC
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de extindere a arcului0.5 lb.
Forța de retragere a primăverii0.5 lb.
Cursă3"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 6CPZ8 Cilindru pneumatic cu acțiune simplă, alezaj de 5/16 inch | AE8EGF 6CPZ83.060 "1"€37.10
SPEEDAIRE 6CPZ9 Cilindru pneumatic cu acțiune simplă, alezaj de 5/16 inch | AE8EGG 6CPZ94.06 "2"€41.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 6CRA0 Cilindru de aer cu acțiune simplă, alezaj de 5/16 inch
€45.47 /unitate