Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 6CZZ4 Cilindru de aer 1-3/4 inch Alezaj 2 inch cursa | AE8FWY

SPEEDAIRE 6CZZ4 Cilindru de aer 1-3/4 inch Alezajul 2 inch cursă

În stoc
Articol: AE8FWY Model: 6CZZ4
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
€170.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1.75 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountDouble End
Fir de montare pe nas1 "-14
Lungime totală9.13 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.376 "
Dimensiunea portului1/4 "NPTF
Rod Dia.7 / 16 "
Lungimea firului tijei0.88 "
Dimensiunea firului tijei7/16 "-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă2"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.819
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 6CZZ6 Cilindru de aer 1-3/4 inch Alezajul 4 inch cursa | AE8FXA 6CZZ611.13 "4"€184.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 6CZZ4 Cilindru de aer 1-3/4 inch Alezajul 2 inch cursă
€170.82 /unitate