SPENCE 2010TG-GQK Regulator de temperatură cu acțiune directă, dimensiunea țevii de 1 1/2 inch, 30 PSI | CU4EMK 1RXN6

SPENCE 2010TG-GQK Regulator de temperatură cu acțiune directă, dimensiunea țevii de 1 1/2 inch, 30 PSI

În stoc
Articol: CU4EMK Model: 2010TG-GQKCrucea Ref: 1RXN6

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,668.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
SPENCE 2020TF-GQK Regulator de temperatură cu acțiune inversă, dimensiunea țevii de 1 1/4 inch, 40 Psi max. Presiune | CU4EKW 1RXP8 2020TF-GQK€3,560.99
SPENCE 2020TE-GQK Regulator de temperatură cu acțiune inversă, dimensiunea țevii de 1 inch, 65 Psi max. Presiune | CU4EKX 1RXP7 2020TE-GQK€3,143.93
SPENCE 2020AC-GQK Regulator de temperatură cu acțiune inversă, dimensiunea țevii de 1/2 inch, 250 Psi max. Presiune | CU4EKY 1RXP5 2020AC-GQK€2,905.26
SPENCE 2020TD-GQK Regulator de temperatură cu acțiune inversă, dimensiunea țevii de 3/4 inch, 90 Psi max. Presiune | CU4EKZ 1RXP6 2020TD-GQK€2,869.44
SPENCE 2010TF-GQK Regulator de temperatură cu acțiune directă, dimensiunea țevii de 1 1/4 inch, 40 PSI | CU4EML 1RXN5 2010TF-GQK€3,605.85
SPENCE 2010TE-GQK Regulator de temperatură cu acțiune directă, dimensiunea țevii de 1 inch, 65 PSI | CU4EMM 1RXN4 2010TE-GQK€2,966.28
SPENCE 2010AC-GQK Regulator de temperatură cu acțiune directă, dimensiunea țevii de 1/2 inch, 250 PSI | CU4EMN 1RXN2 2010AC-GQK€2,616.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPENCE 2010TG-GQK Regulator de temperatură cu acțiune directă, dimensiunea țevii de 1 1/2 inch, 30 PSI
€3,668.60 /unitate