Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Găleată inversată SPENCE 81S-CSC9 Sifon pentru abur 250 1/2 FNPT | AD7ECR 4DXF9

SPENCE 81S-CSC9 Sifon inversat găleată PSI 250 1/2" FNPT

În stoc
Element: AD7ECR Model: 81S-CSC9Crucea Ref: 4DXF9
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
€490.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur
(F) Conexiuni NPT (In.)1/2
Material corpFonta
Material discOţel inoxidabil
Gama PSI în aval0 la 250
Max. Operarea PSI250
Intrare NPT1 / 2 "
Priza NPT1/2
Configurarea conductelorDrept
TipGăleată inversată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8481809015
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModel(F) Conexiuni NPT (In.)Max. Operarea PSIIntrare NPTPriza NPTPreț
Găleată inversată SPENCE 81S-CSD9 Sifon pentru abur PSI 250 3/4" FNPT | AD7ECT 4DXG5 81S-CSD93/42503 / 4 "3/4€460.13
Găleată inversată SPENCE 85-CMH9 Sifon pentru abur Psi 130 2 Fnpt | AD7ECU 4DXJ6 85-CMH921302"2€1,836.24
Sifon SPENCE 85-C0G9, Conexiuni FNPT de 1 1/2 inch, lungime de la capăt la capăt de 10 1/4 inch | CU4EMZ 4DXH9 85-C0G9----€1,836.24
Sifon SPENCE 85-CMG9, Conexiuni FNPT de 1 1/2 inch, Lungime de la capăt la capăt de 10 1/4 inch | CU4ENA 4DXJ1 85-CMG9----€1,836.24
Sifon SPENCE 85-C1G9, Conexiuni FNPT de 1 1/2 inch, lungime de la capăt la capăt de 10 1/4 inch | CU4ENB 4DXH7 85-C1G9----€1,836.24
Sifon SPENCE 85-CPG9, conexiuni FNPT de 1 1/2 inch, lungime de la capăt la capăt de 10 1/4 inch | CU4ENC 4DXJ2 85-CPG9----€1,836.24
Sifon SPENCE 85-CSG9, Conexiuni FNPT de 1 1/2 inch, lungime de la capăt la capăt de 10 1/4 inch | CU4END 4DXJ3 85-CSG9----€1,836.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPENCE 81S-CSC9 Sifon inversat găleată PSI 250 1/2" FNPT
€490.00 /unitate