Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 2510KW1A Comutator manual motor NEMA 600VAC 3P M-0 | AH2NJY 2BW03

SQUARE D 2510KW1A Comutator manual motor NEMA 600VAC 3P M-0

În stoc
Articol: AH2NJY Model: 2510KW1ACrucea Ref: 2BW03
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
€837.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator manual al motorului
Amplificatoare AC30
Adâncime4.25 "
Înălţime4.38 "
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V2
HP @ 115VDC2
HP @ 230VDC1-1 / 2
HP @ 3 faze - 460-575V3
HP @ 3 fază - 480V3
HP @ 3 fază - 575V3
Max. Voltaj600 VAC
Număr de poli2
OperatorComuta
Lumină pilotDa
Tip demarorStilul NEMA
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)11.94
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: 4
    • HP @ 3 Phase - 240V: 2
    • Sensibilitate la pierderea fazei: Nu
    • Caracteristici speciale: Lumină pilot 115VAC

Variante de produs

ProdusModelLumină pilotAdâncimeÎnălţimeLăţimeHP @ 1 fază - 230VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VMax. VoltajPreț
SQUARE D 2510KG1 Comutator manual motor NEMA 30A 600V | AG9GCP 1H400 2510 KG1Nu2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC€88.92
SQUARE D 2510KG2 Comutator manual motor IEC 30A 600V | AG9GCQ 1H401 2510 KG2Nu2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600 VAC€207.84
SQUARE D 2510KGJ2 Comutator manual motor IEC 90 la 150A 600V | AG9GCR 1H403 2510KGJ2Nu2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC€325.97
SQUARE D 2510KO1 Comutator manual motor IEC 12 la 20A 600V | AG9GCT 1H404 2510KO1Nu2.34 "4.12 "1.69 "233600 VAC€62.41
SQUARE D 2510KO2 Comutator manual motor IEC 30A 600V | AG9GCU 1H405 2510KO2Nu2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC€218.26
SQUARE D 2510KS1 Comutator manual motor IEC 15 la 25A 600V | AG9GCV 1H406 2510KS1Nu1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC€66.73
SQUARE D 2510KS2 Comutator manual motor IEC 25 la 40A 600V | AG9GCW 1H407 2510KS2Nu1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC€146.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 2510KW1A Comutator manual motor NEMA 600VAC 3P M-0
€837.32 /unitate