Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Comutator SQUARE D 2601AG2, tambur inversor, 2 CP la 230 Vca monofazat, acţionat cu mâner | AF9FDX 2BW44

SQUARE D Comutator 2601AG2, tambur inversor, 2 CP la 230 Vca monofazat, acţionat cu mâner

În stoc
Articol: AF9FDX Model: 2601AG2Crucea Ref: 2BW44
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
€416.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator tambur
AcțiuneMenținută / inversare momentană
Adâncime5.4 "
Manipulați materialulPlastic
Înălţime4.6 "
HP @ 1 fază - 115V1-1 / 2
HP @ 1 fază - 230V2
HP @ 1 fază - 240V2
HP @ 115VDC1/4
HP @ 230VDC1/4
HP @ 3 fază - 230V2
HP @ 3 fază - 240V2
HP @ 3 faze - 460-575V2
HP @ 3 fază - 460V2
NEMA Rating-ul1
Număr de poli3
Lăţime2.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536509025

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulAdâncimeÎnălţimeLăţimeHP @ 1 fază - 230VHP @ 1 fază - 240VHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VPreț
SQUARE D 2601AW2 Comutator tambur inversare | AF9FDY 2BW45 2601AW245.4 "4.6 "4.5 "2222€988.30
SQUARE D 2601BG1 Comutator tambur inversare | AF9FDZ 2BW46 2601BG116.6 "4.9 "3.3 "3355€996.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Comutator 2601AG2, tambur inversor, 2 CP la 230 Vca monofazat, acţionat cu mâner
€416.13 /unitate