Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 3090SCCT084 Transformator de curent 800 Amp 4 In | AG6PHF 38M513

SQUARE D 3090SCCT084 Transformator de curent 800 Amp 4 in

În stoc
Articol: AG6PHF Model: 3090SCCT084Crucea Ref: 38M513

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€396.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de curent divizat
Adâncimea totală2.45 "
Inălțime totală5.05 "
Lățimea totală5.91 "
Lățimea de lucruDreptunghiular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8504314035

Detalii produs:

    • Gama primară (0 până la 800A)
    • Înălțimea orificiului (5.50 ")
    • Lățimea orificiului (2.45 ")
    • Interval secundar (0 la 5A)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
SQUARE D 3090SCCT022 Transformator de curent 200 Amp 2.5 in | AG6PHA 38M508 3090SCCT0221.25 "3.91 "4.75 "€249.59
SQUARE D 3090SCCT032 Transformator de curent 300 Amp 2.5 in | AG6PHB 38M509 3090SCCT0321.25 "3.91 "4.75 "€235.18
SQUARE D 3090SCCT043 Transformator de curent 400 Amp 2.5 In | AG6PHC 38M510 3090SCCT0432.45 "5.2 "5.91 "€359.85
SQUARE D 3090SCCT063 Transformator de curent 600 Amp | AG6PHD 38M511 3090SCCT0632.45 "5.2 "5.91 "€372.14
SQUARE D 3090SCCT083 Transformator de curent 800 Amp | AG6PHE 38M512 3090SCCT0832.45 "5.2 "5.91 "€355.69
SQUARE D 3090SCCT124 Transformator de curent 1200 Amp | AG6PHG 38M514 3090SCCT1242.45 "7.88 "5.92 "€419.27
SQUARE D 3090SCCT164 Transformator de curent 1600 Amp | AG6PHH 38M515 3090SCCT1642.45 "7.88 "5.92 "€456.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 3090SCCT084 Transformator de curent 800 Amp 4 in
€396.86 /unitate