Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 50437 Senzor defect la pământ Toroid 30 Mm 65a | AG7GEA 6UKW0

SQUARE D 50437 Senzor defect la pământ Toroid 30 Mm 65a

În stoc
Element: AG7GEA Model: 50437Crucea Ref: 6UKW0
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
€705.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de eroare la sol
Amplificatoare AC65
conţine1.18 în. Hole Dia.
Lungime3.27 "
TipSenzor toroid TA30 TA 30mm (12 in.)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8536308000

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACLungimeTipPreț
SQUARE D 50438 Senzor defect la pământ Toroid 50 Mm 85a | AG7GEB 6UKW1 50438854.29 "Senzor toroid PA50 TIP A 50mm (2 in.)€916.62
SQUARE D 50439 Senzor defect la pământ Toroid 80 Mm 160a | AG7GEC 6UKW2 504391605.91 "Senzor toroid IA80 TA 80mm (31 in.)€1,067.68
SQUARE D 50440 Senzor defect la pământ Toroid 120 Mm 250a | AG7GED 6UKW3 504402507.48 "Senzor toroid MA120 TA 120mm (47 in.)€1,514.10
SQUARE D 50441 Senzor defect la pământ Toroid 200 Mm 400a | AG7GEE 6UKW4 5044140010.79 "Senzor toroid SA200 TA 200mm (79 in.)€2,082.92
SQUARE D 50442 Senzor defect la pământ Toroid 300 Mm 630a | AG7GEF 6UKW5 5044263013.54 "Senzor toroid GA300 TA 300mm (118 in.)€3,822.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 50437 Senzor defect la pământ Toroid 30 Mm 65a
€705.53 /unitate