Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8501KPR12P14V20 Releu 8 pini Dpdt 10a 100vac | AF9FTD 2DT03

SQUARE D 8501KPR12P14V20 Releu 8 pini Dpdt 10a 100vac

În stoc
Element: AF9FTD Model: 8501KPR12P14V20Crucea Ref: 2DT03
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
€122.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăoctal
Coil VA Rating2.5
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contactDPDT
Material de contactOxid de tablă de argint
Evaluare contact10A @ 277VAC / 30VDC
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
MontarePriză de conectare octală
Pins8
Apăsați pentru a testaNu
PrizăMfr. Nr. 8501NR51 sau 8501NR52
Cod socluA
Indicatorul de stareLED-uri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536490075

Variante de produs

ProdusModelCoil VA RatingContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactPinsPrizăPreț
SQUARE D 8501KPR12V20 Releu 8 pini Dpdt 10a 100vac | AF9FTE 2DT07 8501KPR12V203.510ADPDTOxid de tablă de argint8Mfr. Nr. 8501NR51 sau 8501NR52€114.33
SQUARE D 8501KPR13P14V20 Releu 11pin 3pdt 10a 100vac | AF9FTH 2DT12 8501KPR13P14V202.5103PDTNichel argintiu11Mfr. Nr. 8501NR61, 8501NR62€159.93
SQUARE D 8501KPR13V20 Releu 11pin 3pdt 10a 120vac | AF9FTK 2DT15 8501KPR13V202.510A3PDTOxid de tablă de argint11Mfr. Nr. 8501NR61, 8501NR62€159.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8501KPR12P14V20 Releu 8 pini Dpdt 10a 100vac
€122.03 /unitate