Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8501KPR13V20 Releu 11pin 3pdt 10a 120vac | AF9FTK 2DT15

SQUARE D 8501KPR13V20 Releu 11pin 3pdt 10a 120vac

În stoc
Articol: AF9FTK Model: 8501KPR13V20Crucea Ref: 2DT15
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
€159.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăoctal
Coil VA Rating2.5
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contact3PDT
Material de contactOxid de tablă de argint
Evaluare contact10A @ 277VAC / 30VDC
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
MontarePriză de conectare octală
Pins11
Apăsați pentru a testaNu
PrizăMfr. Nr. 8501NR61, 8501NR62
Cod socluB
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8536490075

Variante de produs

ProdusModelCoil VA RatingContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactPinsPrizăPreț
SQUARE D 8501KPR12P14V20 Releu 8 pini Dpdt 10a 100vac | AF9FTD 2DT03 8501KPR12P14V202.510ADPDTOxid de tablă de argint8Mfr. Nr. 8501NR51 sau 8501NR52€122.03
SQUARE D 8501KPR12V20 Releu 8 pini Dpdt 10a 100vac | AF9FTE 2DT07 8501KPR12V203.510ADPDTOxid de tablă de argint8Mfr. Nr. 8501NR51 sau 8501NR52€114.33
SQUARE D 8501KPR13P14V20 Releu 11pin 3pdt 10a 100vac | AF9FTH 2DT12 8501KPR13P14V202.5103PDTNichel argintiu11Mfr. Nr. 8501NR61, 8501NR62€159.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8501KPR13V20 Releu 11pin 3pdt 10a 120vac
€159.48 /unitate