Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8501KPR12V14 Releu cu priză 8 pini Octal 24VAC | AH2NQQ 2DT06

SQUARE D 8501KPR12V14 Releu cu priză 8 pini octal 24VAC

În stoc
Element: AH2NQQ Model: 8501KPR12V14Crucea Ref: 2DT06
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
€114.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu plug-in
Evaluare contact AC10A @ 277V
Tip de bazăoctal
Volți bobină24 VAC
Formular de contactDPDT
Material de contactOxid de tablă de argint
Evaluare contact DC10A @ 28V
Numărul de pini8
Număr de poli2
Apăsați pentru a testaNu
PrizăMfr. Nr. 8501NR51 sau 8501NR52
Cod socluA
Indicatorul de stareNu
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8501KPR12V14 Releu cu priză 8 pini octal 24VAC
€114.33 /unitate