Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8501XO80XLV02 Releu de control NEMA cu blocare 8NO 120VAC 10A | AH2QKQ 2VLH2

SQUARE D 8501XO80XLV02 Releu de control NEMA cu blocare 8NO 120VAC 10A

În stoc
Element: AH2QKQ Model: 8501XO80XLV02Crucea Ref: 2VLH2
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
€930.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea releului de control NEMA
Grup de accesoriiH
Evaluarea bobinei148VA intrare, 23VA sigilat
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contact8NO
Material de contactOxid de argint cadmiu
Hz60
MontarePanou
Timp De RaspunsPreluare: 15 msec., Renunțare: 13 ms.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.494
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
SQUARE D 8501XO20XLV02 Releu de control NEMA cu blocare 2NO 120VAC 10A | AH2QJP 2VLE4 8501XO20XLV022NO€613.55
SQUARE D 8501XO40XLV02 Releu de control NEMA cu blocare4NO120VAC10A | AH2QKB 2VLF6 8501XO40XLV024NO€702.94
SQUARE D 8501XO60XLV02 Releu de control NEMA cu blocare 6NO 120VAC 10A | AH2QKJ 2VLG4 8501XO60XLV026NO€783.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8501XO80XLV02 Releu de control NEMA cu blocare 8NO 120VAC 10A
€930.82 /unitate