Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8536SBO2V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 18a | AF6PEM 1H494

SQUARE D 8536SBO2V08 Demaror motor magnetic Nema 208v 3p 18a

În stoc
Element: AF6PEM Model: 8536SBO2V08Crucea Ref: 1H494
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
€854.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC18
Volți bobină208 VAC
Adâncime4.22 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime6.77 "
HP @ 3 fază - 208V3
HP @ 3 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 240V3
HP @ 3 fază - 460V5
HP @ 3 fază - 480V5
HP @ 3 fază - 575V5
Hz60
Dimensiunea NEMA0
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime4.53 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 230VAcțiuneAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VHzPreț
SQUARE D 8536SBG1V08E Demaror Motor Magnetic Nema 208v 18a 1p | AF6LPU 19YA90 8536SBG1V08E-Neinversant18----60€827.51
SQUARE D 8536SAG12V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 9a | AF6PDR 1H473 8536SAG12V081.5Neinversant91.522260€792.90
SQUARE D 8536SAO12V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 9a | AF6PDV 1H476 8536SAO12V081.5Neinversant91.522260€802.97
SQUARE D 8536SBG2V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 18a | AF6PED 1H486 8536SBG2V083Neinversant18355560€980.83
SQUARE D 8536SCA3V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 27a | AF6PET 1H499 8536SCA3V087.5Neinversant277.510101060€1,355.25
SQUARE D 8536SCG3V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 27a | AF6PFR 1H507 8536SCG3V087.5Neinversant277.510101060€1,251.68
SQUARE D 8536SCO3V08 Motor Starter Magnetic Nema 208v 3p 27a | AF6PGB 1H516 8536SCO3V087.5Neinversant277.510101060€869.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8536SBO2V08 Demaror motor magnetic Nema 208v 3p 18a
€854.61 /unitate