SQUARE D 8536SDG6V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 2p 45a | AF9FEQ 2BX52

SQUARE D 8536SDG6V03 Demaror motor magnetic Nema 240v 2p 45a

În stoc
Articol: AF9FEQ Model: 8536SDG6V03Crucea Ref: 2BX52

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,887.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC45
Volți bobină240 VAC
Adâncime6.31 "
Tip de carcasăNEMA 1
Înălţime12.69 "
HP @ 1 fază - 120V3
HP @ 1 fază - 230V7.5
Hz50/60
Dimensiunea NEMA2
Număr de poli2
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime7.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.8725
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 208VAcțiuneAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VPreț
SQUARE D 8536SAG12V03E Motor Starter Magnetic Nema 240v 9a 3p | AF6LPB 19YA74 8536SAG12V03E1.5Neinversant91.51.5222-
RFQ
SQUARE D 8536SAG11V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 2p 9a | AF6PDM 1H469 8536SAG11V03-Neinversant9------
RFQ
SQUARE D 8536SAG12V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 9a | AF6PDP 1H471 8536SAG12V031.5Neinversant91.51.5222€792.90
SQUARE D 8536SAO12V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 9a | AF6PDU 1H475 8536SAO12V031.5Neinversant91.51.5222€802.97
SQUARE D 8536SBA2V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 18a | AF6PDX 1H478 8536SBA2V033Neinversant1833555-
RFQ
SQUARE D 8536SBG1V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 2p 18a | AF6PDZ 1H482 8536SBG1V03-Neinversant18-----€874.47
SQUARE D 8536SBG2V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 18a | AF6PEB 1H484 8536SBG2V033Neinversant1833555€980.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8536SDG6V03 Demaror motor magnetic Nema 240v 2p 45a
€1,887.09 /unitate