Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8702SCO8V02S Contactor inversor 600Vac 27A Nema | CU4FBG 48N493

SQUARE D 8702SCO8V02S Contactor inversor 600Vca 27A Nema

În stoc
Articol: CU4FBG Model: 8702SCO8V02SCrucea Ref: 48N493

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€2,783.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.951
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAcțiuneVolți bobinăHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 230VHP @ 1 fază - 240VHP @ 3 fază - 208VHP @ 3 fază - 230VPreț
SQUARE D 8502SAO11V02 Contactor Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452 8502SAO11V024.34 "Neinversant120 VAC1/311.0---
RFQ
SQUARE D 8502SAO12V02S Contactor Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "Neinversant120 VAC---1.51.5€854.61
SQUARE D 8502SBG2V02S Contactor Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "Neinversant110 până la 120 VAC---33€1,026.82
SQUARE D 8502SBO1V02S Contactor Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "Neinversant120 VAC122.0--€861.23
SQUARE D 8502SCG2V02S Contactor Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "Neinversant110 până la 120 VAC---7.57.5€1,276.51
SQUARE D 8502SCO1V02S Contactor Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "Neinversant120 VAC233.0--€993.57
SQUARE D 8502SCO2V02S Contactor Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "Neinversant120 VAC---7.57.5€629.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8702SCO8V02S Contactor inversor 600Vca 27A Nema
€2,783.92 /unitate