Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8736SBO4V02S Demaror Motor Magnetic Nema 120v 3p 18a | AF6PHL 1H555

SQUARE D 8736SBO4V02S Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 18a

În stoc
Element: AF6PHL Model: 8736SBO4V02SCrucea Ref: 1H555
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
€1,547.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneInversarea
Amplificatoare AC18
Volți bobină120 VAC
Adâncime5.31 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime6.91 "
HP @ 3 fază - 208V3
HP @ 3 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 240V3
HP @ 3 fază - 460V5
HP @ 3 fază - 480V5
HP @ 3 fază - 575V5
Hz50/60
Dimensiunea NEMA0
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime7.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5945
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 1 fază - 230VAcțiuneAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 208VHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VPreț
SQUARE D 8536SAG12V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Neinversant91.51.51.522-
RFQ
SQUARE D 8536SBO1V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Neinversant18-----€773.01
SQUARE D 8536SBO2V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Neinversant1833355€943.57
SQUARE D 8536SCO3V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Neinversant277.57.57.51010€1,072.67
SQUARE D 8536SAG11V02 Motor Starter Magnetic Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Neinversant9-----€781.25
SQUARE D 8536SAG12V02S Motor Starter Magnetic Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Neinversant91.51.51.522€810.74
SQUARE D 8536SAO12V02S Demaror Motor Magnetic Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Neinversant91.51.51.522€739.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8736SBO4V02S Demaror motor magnetic Nema 120v 3p 18a
€1,547.20 /unitate