Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8536SCO3V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21

SQUARE D 8536SCO3V02ES Demaror motor magnetic Nema 120v 27a 3p

În stoc
Element: AF6LRB Model: 8536SCO3V02ESCrucea Ref: 19YC21
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
€1,129.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC27
Volți bobină120 VAC
Adâncime4.22 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime6.77 "
HP @ 3 fază - 208V7.5
HP @ 3 fază - 230V7.5
HP @ 3 fază - 240V7.5
HP @ 3 fază - 460V10
HP @ 3 fază - 480V10
HP @ 3 fază - 575V10
Hz50/60
Dimensiunea NEMA1
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.56
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)11.11
Codul HS8503006060

Variante de produs

ProdusModelHP @ 1 fază - 230VAcțiuneAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 208VHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VPreț
SQUARE D 8536SAG12V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Neinversant91.51.51.522-
RFQ
SQUARE D 8536SBO1V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Neinversant18-----€795.14
SQUARE D 8536SBO2V02ES Motor Starter Magnetic Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Neinversant1833355€986.22
SQUARE D 8536SAG11V02 Motor Starter Magnetic Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Neinversant9-----€834.02
SQUARE D 8536SAG12V02S Motor Starter Magnetic Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Neinversant91.51.51.522€923.31
SQUARE D 8536SAO12V02S Demaror Motor Magnetic Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Neinversant91.51.51.522€849.26
SQUARE D 8536SBA2V02S Motor Starter Magnetic Nema 120v 3p 18a | AF6PDW 1H477 8536SBA2V02S-Neinversant1833355€1,421.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8536SCO3V02ES Demaror motor magnetic Nema 120v 27a 3p
€1,129.78 /unitate