VESTIL Seria MINI Mini Palan cu cablu


Filtru
Baterie inclusă: Nu , Lungimea cablului: 36 ft. , Culoare: Roșu , Lungimea cablului cu două linii: 18 ft. , Se potrivește cu lățimea flanșei grinzii: Până la 1 1/2" , Viteza de ridicare: 30 ft./min. , Viteza de ridicare: 30 ft./min , Material: Oţel , Max. Lățimea flanșei compatibile: 1.5 " , CP motor: 1.5 CP , Faza: 1 , Lungimea cablului cu o singură linie: 36 ft.
StilModelInălțime totalăCapacitateAdâncimeLățimea totalăCapacitate cu o singură linieVoltajLăţimeCapacitate dublă liniePreț (ex. TVA)
A
MINI-10
--19.25 "-1000 lbs.115V8"2000 lbs.€1,037.61
RFQ
B
MINI-7
--16 "-750 lbs.115V6.25 "1500 lbs.€647.86
RFQ
C
MINI-2
8.81 "200 lbs.-5.88 "-115-400 lbs.€578.89
D
MINI-4
8.88 "400 lbs.-5 3 / 4 "-115-800 lbs.€432.96

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?