VESTIL Mini palan cu cablu MINI-4 cu 400 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7WEM Model: MINI-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€432.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric pentru cabluri
Baterie inclusăNu
Lungime cablu36 ft.
Capacitate400 lbs.
CuloriRoșu
Controlul lungimii cablului pandantiv58 "
Lungimea cablului cu două linii18 ft.
Capacitate dublă linie800 lbs.
Se potrivește cu flanșă WPână la 1 1/2"
Se potrivește cu lățimea flanșei grinziiPână la 1 1/2"
Înălţime8.875 "
Lungime15.125 "
Viteza de ridicare30 ft./min
Capacitate de încărcare0.2 tonuri.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
CP motor1.5 CP
Adâncimea totală15 1 / 8 "
Inălțime totală8.88 "
Lățimea totală5 3 / 4 "
Fază1
Voltaj115
Lăţime5.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)22.54
Lungimea navei (cm)38.42
Lățimea navei (cm)14.61
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCapacitateAdâncimeLățimea totalăCapacitate cu o singură linieVoltajLăţimeCapacitate dublă liniePreț
VESTIL MINI-2 Mini Palan cu cablu cu 200 lb. Capacitate | AG7WEL 32X277 MINI-28.81 "200 lbs.-5.88 "-115-400 lbs.€578.89
VESTIL MINI-10 Mini Palan cu cablu, 1000 lb. Capacitate | CE3EGN MINI-10--19.25 "-1000 lbs.115V8"2000 lbs.€857.53
RFQ
VESTIL MINI-7 Mini Palan cu cablu, 750 lb. Capacitate | CE3EGP MINI-7--16 "-750 lbs.115V6.25 "1500 lbs.€535.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Mini palan cu cablu MINI-4 cu 400 lb. Capacitate
€432.96 /unitate