Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8910DP22V04 Contactor compact 277vac 25a 2p Deschis | AG7BPA 4DC98

SQUARE D 8910DP22V04 Contactor compact 277vac 25a 2p deschis

În stoc
Articol: AG7BPA Model: 8910DP22V04Crucea Ref: 4DC98
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
€119.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor compact
AcțiuneNeinversant
Volți bobină277 VAC
Tipul contactoruluiScop categoric
Adâncime2.22 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amperi cu încărcare completă - inductivi25
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi35
Înălţime3.29 "
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V3
HP @ 3 fază - 208V2.16''
HP @ 3 fază - 230V143
HP @ 3 fază - 575V2.16''
Hz50/60
Număr de poli2
Lăţime2.16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536490065

Variante de produs

ProdusModelArticolHP @ 3 fază - 208VVolți bobinăAdâncimeHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VNumăr de poliPreț
SQUARE D 8910DP21V14 Contactor compact 24vac 25a 1p Deschis | AF6PWV 1V594 8910DP21V14Contactor compact2.16''24 VAC2.22 "17-2.16''1€91.91
SQUARE D 8910DP31V02 Contactor compact 120vac 30a 1p Deschis | AF6PWW 1V596 8910DP31V02Contactor compact2.16''120 VAC2.22 "3-2.16''1€81.78
SQUARE D 8910DP31V14 Contactor compact 24vac 30a 1p Deschis | AF6PWX 1V598 8910DP31V14Contactor compact2.16''24 VAC2.22 "10-2.16''1€72.15
SQUARE D 8910DP12V09 Contactor 208/240vac 20a 2p Deschis | AF9FGL 2CF80 8910DP12V09Contactor compact2.16''208 / 240 VAC2.22 "45-2.16''2€98.40
SQUARE D 8910DP11V04 Contactor compact 277vac 20a 1p Deschis | AF9HXA 2MMH3 8910DP11V04Contactor compact2.16''277 VAC2.22 "38-2.16''1€86.47
SQUARE D 8910DP11V06 Contactor compact 480vac 20a 1p Deschis | AF9HXB 2MMH4 8910DP11V06Contactor compact-480 VAC2.22 "---1-
RFQ
SQUARE D 8910DP11V09 Contactor compact 208/240vac 20a 1p Deschis | AF9HXC 2MMH5 8910DP11V09Contactor compact2.16''208 / 240 VAC2.22 "115-2.16''1-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8910DP22V04 Contactor compact 277vac 25a 2p deschis
€119.45 /unitate