Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8910DPA34V04 Contactor 277vac 30a 4p Deschis | AG7DJQ 5KAK6

SQUARE D 8910DPA34V04 Contactor 277vac 30a 4p Deschis

În stoc
Articol: AG7DJQ Model: 8910DPA34V04Crucea Ref: 5KAK6
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
€214.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
AcțiuneNeinversant
Volți bobină277 VAC
Tipul contactoruluiScop categoric
Adâncime3.11 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amperi cu încărcare completă - inductivi30
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi40
Înălţime4"
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V5
HP @ 3 fază - 230V10
HP @ 3 fază - 480V15
HP @ 3 fază - 575V15
Hz50/60
Număr de poli4
Lăţime3.17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.56
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8536490065

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 230VVolți bobinăAdâncimeHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VNumăr de poliLăţimeAmperi cu încărcare completă - inductiviPreț
SQUARE D 8910DPA62V14 Contactor 24vac 60a 2p Deschis | AF6PWY 1V616 8910DPA62V142524 VAC3.67 "303022.56 "60€362.35
SQUARE D 8910DPA63V09 Contactor 208/240vac 60a 3p Deschis | AF9FGM 2CF96 8910DPA63V0925208 / 240 VAC3.67 "303032.56 "60€429.22
SQUARE D 8910DPA93V02 Contactor 120vac 90a 3p Deschis | AF9FGQ 2CF99 8910DPA93V0230120 VAC4.37 "505033.39 "90€708.14
SQUARE D 8910DPA93V09 Contactor 208/240vac 90a 3p Deschis | AF9FGR 2CG01 8910DPA93V0930208 / 240 VAC4.37 "505033.39 "90€708.14
SQUARE D 8910DPA72V09 Contactor 208/240vac 75a 2p Deschis | AF9FLA 2CR99 8910DPA72V0925208 / 240 VAC4.37 "404023.39 "75€491.53
SQUARE D 8910DPA92V09 Contactor 208/240vac 90a 2p Deschis | AF9FLB 2CT01 8910DPA92V0930208 / 240 VAC4.37 "505023.39 "90€609.17
SQUARE D 8910DPA52V06 Contactor 480vac 50a 2p Deschis | AF9HXQ 2MML5 8910DPA52V0615480 VAC3.67 "303022.56 "50€330.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8910DPA34V04 Contactor 277vac 30a 4p Deschis
€214.82 /unitate